Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Pramac Accessoires (Challans) ALCG110, Charge maxi d'utilisation CMU: 230 kg | Qualité: Acier C15 estampé
Anneau de levage mâle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac Accessoires (Challans) :ALCG110
Rubix :5026-5112828
EAN :3700295600998




Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 230 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 10 mm |
Documents
Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE MALE D.10 GALVA DIN580 CMU 230KG CS=5
Acier C15 estampé, zingué blanc. Selon la norme DIN 580 antérieure à 2003.Coefficient de sécurité avant rupture : 6.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 230 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 10 mm |
| Type | male |
| Poids | 11 kg |
| Qualité | acier c15 estampé |
| Modèle | alcg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,47 € HT
/ unité
4,17 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h