Outil pour câble d'attache Pramac Accessoires (Challans) SCI204, Longueur: 40 mm
Serre-cable plat duplex (inox)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac Accessoires (Challans) :SCI204
Rubix :5026-5071830
EAN :3700295614933





Résumé technique
| Serrage utile | 7 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matière | acier inoxydable aisi 304 |
Documents
Détails articles : SERRE CABLE PLAT INOX D. 4 AISI 316 - DUPLEX/2 BOULONS
Acier Inoxydable AISI 304. Duplex / 2 boulons.
Informations techniques
Attributs
| Serrage utile | 7 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matière | acier inoxydable aisi 304 |
| Série | sci2 |
| Type | collier de serrage plat (duplex, 2 boulons) |
| Manche | taille de la clé : 8 mm |
| Largeur compatible de collier de serrage | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,95 € HT
/ unité
3,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours