Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Pramac Accessoires (Challans) MHL116, Charge maxi d'utilisation CMU: 2000 kg | Diamètre: 16 mm | Qualité: Acier C45
Manille lyre haute résistance
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac Accessoires (Challans) :MHL116
Rubix :5026-7085134
EAN :3700295612366




Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
|---|---|
| Diamètre | 16 mm |
| Diamètre de fil | 12,7 mm |
Documents
Détails articles : MANILLE LYRE GALVA HR D.16 AXE ROUGE CMU 2T000 CS=5
Corps en acier C45 zingué blanc. Axe en acier allié peint en rouge. Coefficient de sécurité avant rupture : 6.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
|---|---|
| Diamètre | 16 mm |
| Diamètre de fil | 12,7 mm |
| Type | haute résistance |
| Poids | 34 kg |
| Hauteur | 48 mm |
| Qualité | acier c45 |
| Modèle | mhl |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 6,79 €
5,73 € HT
/ unité
6,87 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h