Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Pramac Accessoires (Challans) ALCN116, Charge maxi d'utilisation CMU: 500 kg | Qualité: Acier C15 estampé
Anneau de levage male court brut
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac Accessoires (Challans) :ALCN116
Rubix :5026-7056104
EAN :3700295601209





Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 14 mm |
Documents
Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE MALE D.16 NOIR DIN580 CMU 700KG CS=5
Acier C15 estampé. Brut noir. Filetage ISO. Selon norme Din 580 antérieure à 2003.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 14 mm |
| Type | male |
| Poids | 29 kg |
| Qualité | acier c15 estampé |
| Modèle | alcn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,19 € HT
/ unité
7,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h