Tendeur de câble Pramac Accessoires (Challans) TAC106, Diamètre: 6 mm
Tendeur anneau - crochet (acier)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac Accessoires (Challans) :TAC106
Rubix :5026-5091478
EAN :3700295617187



Documents
Détails articles : TENDEUR A LANTERNE ZINGUE D. 6 ANNEAU/CROCHET EST. CMU 75KG
Acier zingué blanc. Coefficient de sécurité avant rupture : 4.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Poids | 7 kg |
| Norme | 75KG |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,39 € HT
/ unité
4,07 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours
