Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 934)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Equipement
Équipements de hissage, de levage et de traction
Câbles de levage, palans à câble, treuils, tendeurs et cordes
Câbles en fils d'acier
Câble en fil d'acier
CABLE GALVANISE A CHAUD 7-19 UE=100M
Câble en fil d'acier Pramac Accessoires (Challans) CABA1006
Câble galva 7-19 D6 (UE25)
Références
pramac accessoires (challans) :
CABA1006
rubix :
5026-7096031
ean :
3700295604217
Résumé technique
Diamètre câble
6
mm
Longueur
100
m
Résistance à la rupture
2140
kg
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : CABLE GALVANISE A CHAUD 7-19 UE=100M
Famille CABA. Acier. Construction : 1+6 torons de 19 fils (âme métallique). Galvanisé à chaud. Conditionnement : rouleau.
Informations techniques
Attributs
Diamètre câble
6
mm
Longueur
100
m
Résistance à la rupture
2140
kg
Poids
14,16
kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
217,00
€
HT
/ 100
mètres
260,40
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours