Manille droite (haute résistance)
Charge maxi d'utilisation CMU | 12000 kg |
---|---|
Diamètre | 35 mm |
Diamètre des fils | 32 mm |
Poids | 451 |
---|---|
Charge maxi d'utilisation CMU | 12000 kg |
Diamètre | 35 mm |
Diamètre des fils | 32 mm |
Qualité | Acier C45 |
Modèle | MHD |
Type | Droite |
Poids | 451 kg |
Hauteur | 100 mm |
Ouverture | 51 mm |
Livraison estimée 5 -20 jours