Jeu de tournevis Wera 05057482001, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 19

Porte-embouts

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05057482001
Rubix :4727-5541618
Fabricant :05057482001
EAN :4013288214614
KRAFTFORM KOMPAKT TURBO 1, 19 PIECES 1X 826 T PORTE-EMBOUTS

Résumé technique

Nombre d'éléments19
Empreinteempreintes multiples

Documents

Détails articles : KRAFTFORM KOMPAKT TURBO 1, 19 PIECES 1X 826 T PORTE-EMBOUTS


Kraftform Kompakt Turbo 1, 19 pièces 1x 826 T Porte-embouts Kraftform Turbo avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor: 1/4" x 146 mm 3x 851/4 Embouts Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Embouts Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 867/4 Z Embouts TORX®: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 4x 840/4 Embouts Hex-Plus Z: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 3x 800/4 Embouts Z: 0.8x4x89 mm, 1x5.5x89 mm, 1.2x6.5x89 mm 1x Bande autocollante 120: 50 x 120 mm

Points forts

De nombreux utilisateurs souhaiteraient pouvoir effectuer des opérations de vissage plus rapidement sans devoir faire de compromis. Il faut un tournevis précis offrant la puissance nécessaire au vissage final et qui soit en outre bien plus rapide qu'un tournevis conventionnel. Un système planétaire pouvant être activé au besoin est la solution : intégré au manche du tournevis, il multiplie mécaniquement par 4 la vitesse de travail lors d'un vissage sans résistance. Une main maintient l'avant du manche alors que l'autre tourne la partie supérieure. La fonction Turbo peut être activée ou désactivée par simple pression d'un bouton. Il est recommandé de désactiver le turbo pour serrage ou desserer avec un couple élevé, comme dans le cas d'un vissage dans le bois ou pour un parfait ajustage. Le planétaire en acier ne nécessite aucune maintenance et offre une très grand longévité et une résitance de 14 Nm en mode bloqué. Le porte-embouts Rapidaptor permet d'utiliser le Kraftform Turbo avec tous les embouts 6 pans 1/4" standard pour différentes empreintes. Grâce à la fonction Rapidaptor, les embouts peuvent être insérés directement et retirés facilement en faisant coulisser la douille vers l'avant, le tout avec une seule main.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments19
Empreinteempreintes multiples
389,69 € HT
/ lot
467,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours