Pompe à engrenages internes Spartex 886295
Pompes à moteurs pneumatiques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886295
Rubix :Z600-2458875
EAN :3660338397349


Résumé technique
| Capacité d'huile | 4000 cm³ |
|---|---|
| Pression nominale | 700 bar |
| Type | commande par pédale |
Documents
Détails articles : POMPE PNEUMATIQUE 4L 700BAR SIMPLE EFFET
Les modèles simple effet pour des vérins à simple effet, la pédale fait office de soupape de commande, en contrôlant les fonctions d'avance, de maintien et de rétraction. En mode "maintien", la pompe maintient la pression de sortie. Le modèle à double effet est équipé d'une vanne de commande manuelle à 4 voies et 3 positions. Soupape de sécurité réglable et facilement accessible. Orifice d'entrée d'air : 1/4" BSP femelle.
Informations techniques
Attributs
| Capacité d'huile | 4000 cm³ |
|---|---|
| Pression nominale | 700 bar |
| Type | commande par pédale |
| Poids | 14,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 448,57 € HT
/ unité
1 738,28 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours