Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Pneumatique et fluiditique
Hydraulique
Entraînement hydraulique
Actionneurs -/ outils de travail
Pompe à engrenages internes
POMPE A MAIN 2 V/ 700 BAR P- 392
Pompe à engrenages internes Enerpac P392
Pompes à main ultra-légères
Références
enerpac :
P392
rubix :
0346-2007065
ean :
0662005107070
Résumé technique
Pression nominale
13;700
bar
Exécution
Simple effet
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : POMPE A MAIN 2 V/ 700 BAR P- 392
Pompe à main 1 ou 2 vitesses. Pression de travail maximale : 700 bar. Simple effet.
Points forts
Légère. Grande capacité d'huile.
Applications
Pour les travaux difficiles.
Informations techniques
Attributs
Pression nominale
13;700
bar
Exécution
Simple effet
Poids
4,1
kg
Type
Ultra-légère
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
581,31
€
HT
/
unité
697,57
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs