Pompe à engrenages internes Spartex 886286

Pompe hydraulique manuelle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :886286
Rubix :Z600-2458883
EAN :3660338397264
POMPE HYDRAULIQUE 640CC

Résumé technique

Capacité d'huile640 cm³
Pression nominale700 bar
Type1 vitesse
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POMPE HYDRAULIQUE 640CC


Les pompes à simple effet sont destinées à être utilisées avec des vérins à simple effet.
Les pompes à double effet sont équipées de vannes 4 voies à 3 positions pour une utilisation avec des vérins à double effet.
La gamme de pompes comprend des modèles à simple et double vitesse. Les modèles à deux vitesses permettent une avance rapide du vérin jusqu'à ce qu'il entre en contact avec la charge.
La sortie hydraulique sur tous les modèles est de 3/8" -NPT femelle.
Les pompes sont équipées de soupapes de sécurité internes pour éviter la surpression.

Informations techniques


Attributs
Capacité d'huile640 cm³
Pression nominale700 bar
Type1 vitesse
Poids7,3 kg
588,45 € HT
/ unité
706,14 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h