Pompe à engrenages internes Enerpac P84

Pompes à main acier hydrauliques (Série P)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Enerpac :P84
Rubix :0346-2007075
Fabricant :P84
EAN :0662005107452
POMPE A MAIN 4 V/ 700 BAR P- 84

Résumé technique

Capacité d'huile2200 cm³
Pression nominale700 bar
Typepompe hydraulique à levier manuel
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POMPE A MAIN 4 V/ 700 BAR P- 84


Pompe à main 1 ou 2 vitesses. Pression de travail maximale : 700 bar. Simple effet.

Points forts

Pompe à main à deux vitesses (à l'exception du modèle P-39) pour moins de fatigue. Distributeur à 4 voies sur les modèles P-84 et P-464 pour la commande de vérins à double effet. Robinet de décharge externe sur les autres modèles pour la commande de vérins simple-effet. Valve de limitation de pression interne pour la protection contre les surcharges.

Applications

Pour les travaux difficiles.

Informations techniques


Attributs
Capacité d'huile2200 cm³
Pression nominale700 bar
Typepompe hydraulique à levier manuel
Poids11,8 kg
2 651,99 € HT
/ unité
3 182,39 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours