Pompe à engrenages internes SMC PB1011A-01-BN

Pompe de process pnéumatique série PB1013A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :PB1011A-01-BN
Rubix :0338-2273068
Fabricant :PB1011A-01-BN
EAN :3618036273816
POMPE DE PROCESS PNEUMATIQUE PB PB1011A-01-BN

Résumé technique

Pression nominale6 bar
Typepompe à membrane (process) à électrovanne (solénoïde) intégrée, commande pneumatique (type pb1011a)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POMPE DE PROCESS PNEUMATIQUE PB PB1011A-01-BN


La série PB est une série de pompe à membrane simple effet pour les applications de transferts et de recouvrement d'une grande variété de fluides. La série PB est disponible avec un électrodistributeur intégré ou avec une commande pneumatique. L'encombrement est réduit grâce à la centralisation des zones de raccordement sur la surfaces du dessus ou du dessous.
Pompe de process pneumatique serie pb

Informations techniques


Attributs
Pression nominale6 bar
Typepompe à membrane (process) à électrovanne (solénoïde) intégrée, commande pneumatique (type pb1011a)
Température mini0 °C
Température maxi50 °C
Matièrepolypropylène (pp) / acier inoxydable (sus316) (pièces en contact avec le liquide) ; membrane ptfe ; joints (étanchéité contact liquide) fkm
Poids0,18 kg
Sériepb1000a
302,27 € HT
/ unité
362,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours