Pompe à engrenages internes Enerpac XA12G
Pompe hydraulique à entraînement pneumatique Série XA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Enerpac :XA12G
Rubix :0346-7000736
Fabricant :XA12G


Résumé technique
| Pression nominale | 700 bar |
|---|---|
| Type | pompe à pied hydraulique |
Documents
Détails articles : POMPE HYDROPNEUM. SIMPLE EFFET RESERVOIR 2 L AVEC MANOMETRE
Débit d'huile variable et dosage précis. Vis de mise à la terre pour une meilleure conformité à la directive de sécurité anti-explosion ATEX. Limiteur de pression externe.
Points forts
Ergonomique pour réduire la fatigue de l'opérateur.
Informations techniques
Attributs
| Pression nominale | 700 bar |
|---|---|
| Type | pompe à pied hydraulique |
| Poids | 10,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 251,62 € HT
/ unité
2 701,94 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours