Pompe à engrenages internes SMC 56-PA3210-F03

Pompe de process pnéumatique série PA

Voir les informations techniques

Références

SMC :56-PA3210-F03
Rubix :0338-2093011
Fabricant :56-PA3210-F03
EAN :3618035605946
POMPES DE PORCESS 56-PA3210-F03

Résumé technique

Pression nominale6 bar
Typepompe à membrane pneumatique à commande automatique (commutation interne)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POMPES DE PORCESS 56-PA3210-F03


Pompe de process pneumatique serie pa

Informations techniques


Attributs
Pression nominale6 bar
Typepompe à membrane pneumatique à commande automatique (commutation interne)
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
Matièrescs14 (acier inoxydable)
Poids2,2 kg
Vitesse maxi420 rpm
Sériepa3000
970,61 € HT
/ unité
1 164,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours