Pompe à engrenages internes SMC PA5120-F04

Pompe de process pnéumatique série PA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :PA5120-F04
Rubix :0338-2273051
EAN :3618036274295
POMPE DE PROCESS PNEUMATIQUE PA PA5120-F04

Résumé technique

Capacité d'huile315 cm³
Pression nominale6 bar
Typepompe à membrane à commande automatique (à pilotage interne)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POMPE DE PROCESS PNEUMATIQUE PA PA5120-F04


La série PA est une série de pompes à membrane de grande capacité, compactes et double effet s'adaptant au transfert et au recouvrement d'une grande variété de fluides. La série PA est disponible dans 3 modèles ; à commande automatique, à commande pneumatique ou à commande automatique avec un atténuateur de pulsation intégré.
Pompe de process pneumatique serie pa

Informations techniques


Attributs
Capacité d'huile315 cm³
Pression nominale6 bar
Typepompe à membrane à commande automatique (à pilotage interne)
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
Matièreadc12 (aluminium)
Poids3,5 kg
Sériepa5000
962,23 € HT
/ unité
1 154,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours