Pompe à engrenages internes SMC PA3213-F03

Pompe de process pnéumatique série PA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :PA3213-F03
Rubix :0338-2273054
Fabricant :PA3213-F03
EAN :3618036274516
POMPE DE PROCESS PNEUMATIQUE PA PA3213-F03

Résumé technique

Pression nominale5 bar
Typepompe de process pneumatique pa pa3213-f03
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POMPE DE PROCESS PNEUMATIQUE PA PA3213-F03


La série PA est une série de pompes à membrane de grande capacité, compactes et double effet s'adaptant au transfert et au recouvrement d'une grande variété de fluides. La série PA est disponible dans 3 modèles ; à commande automatique, à commande pneumatique ou à commande automatique avec un atténuateur de pulsation intégré.
Pompe de process pneumatique serie pa

Informations techniques


Attributs
Pression nominale5 bar
Typepompe de process pneumatique pa pa3213-f03
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
Poids2,2 kg
Sériepa3000/5000
1 132,14 € HT
/ unité
1 358,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours