Pompe à engrenages internes Enerpac P80
Pompes à main acier hydrauliques (Série P)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Enerpac :P80
Rubix :0346-2007071
Fabricant :P80
EAN :0662005107407


Résumé technique
| Capacité d'huile | 2200 cm³ |
|---|---|
| Pression nominale | 700 bar |
| Type | légère |
Documents
Détails articles : POMPE A MAIN 700 BAR P- 80
Pompe à main 1 ou 2 vitesses. Pression de travail maximale : 700 bar. Simple effet.
Points forts
Légère. Grande capacité d'huile.
Applications
Pour les travaux difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité d'huile | 2200 cm³ |
|---|---|
| Pression nominale | 700 bar |
| Type | légère |
| Poids | 10,7 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 055,78 € HT
/ unité
1 266,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h