Références
SMC :LSP111-5A1
Rubix :0338-2509285
Fabricant :LSP111-5A1

Résumé technique
| Capacité d'huile | 0,05 cm³ |
|---|---|
| Pression nominale | 0,1 bar |
| Type | pompe doseuse de liquide (type solénoïde) |
Détails articles : POMPE DE DISTRIBUTION DE LIQUIDE SERIE LSP
Pompe de distribution de liquide serie lsp
Informations techniques
Attributs
| Capacité d'huile | 0,05 cm³ |
|---|---|
| Pression nominale | 0,1 bar |
| Type | pompe doseuse de liquide (type solénoïde) |
| Température mini | 10 °C |
| Température maxi | 50 °C |
| Matière | peek (corps) ; epdm (membrane et clapet anti-retour) |
| Poids | 0,085 kg |
| Vitesse maxi | 120 rpm |
| Série | lsp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,75 € HT
/ unité
419,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours