Distributeur pneumatique SMC JSY1200T-5NZ

Connecteur enfichable Base de connexion

Voir les informations techniques
Références
SMC :JSY1200T-5NZ
Rubix :0338-2497793
Fabricant :01929436
ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 SERIE JSY1000
Résumé technique
Typeelectrodistributeur 5/2 et 5/3 serie jsy1000
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 SERIE JSY1000


Points forts

Fluide : Air.Tension nominale de la bobine : 24VDC.Plage de pression de fonctionnement : Jusqu'à 0,7 MPa.Température ambiante et du fluide : -10 à 50°C.Boîtier : Jusqu'à IP40.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 5/2 et 5/3 serie jsy1000
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,87 HT
/ unité
143,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours