Raccord instantané pneumatique Festo QSLV-1/2-16

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSLV-1/2-16
Rubix :0326-2580005
Fabricant :153096
EAN :4052568031893
RACCORD COUDE QSLV-1/2-16

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE QSLV-1/2-16


Raccord coudé QSLV-1/2-16 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=8,9 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/2
Profilstandard
Raccordement 216
18,95 € HT
/ unité
22,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours