Vérin bloqueur Festo DFSP-32-25-DF-PA

Cylindre d'arrêt

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFSP-32-25-DF-PA
Rubix :0326-2563395
Fabricant :576110
EAN :4052568224745
VERIN BLOQUEUR DFSP-32-25-DF-PA

Résumé technique

Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre25 mm
Diamètre vérin25 mm

Détails articles : VERIN BLOQUEUR DFSP-32-25-DF-PA


Vérin bloqueur DFSP-32-25-DF-PA Course=25 mm, Diamètre de piston=32 mm, Filetage de tige de piston=M6, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre25 mm
Diamètre vérin25 mm
183,98 € HT
/ unité
220,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours