Capteur de pression Festo SPAW-P25R-G14F-2PV-M12

Capteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :SPAW-P25R-G14F-2PV-M12
Rubix :0326-2562997
Fabricant :8022800
EAN :4052568258016
CAPTEUR DE PRESSION SPAW-P25R-G14F-2PV-M12

Résumé technique

Typecapteur de pression
Exécutionspaw
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION SPAW-P25R-G14F-2PV-M12


Capteur de pression SPAW-P25R-G14F-2PV-M12 pour la mesure de pressions de fluides, plage de mesure de pression 0 à +25 bar, raccord pneumatique taraudé G1/4. Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=(* Contenant de substances de silicone, * Conforme RoHS), Grandeur mesurée=Pression relative, Méthode de mesure=Capteur de pression à couche mince en métal

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de pression
Exécutionspaw
Tension, max.35 V
Tension, min.15 V
446,56 € HT
/ unité
535,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours