Raccord enfichable - Adaptateur fileté Mecaline 858880
RACCORD ENFICHABLE COUDÉ PARALLÈLE MÂLE PIVOTANT - MINI
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :858880
Rubix :C600-2212592
EAN :3660338139505


Résumé technique
| Type de filetage | cylindrique |
|---|---|
| Raccordement 1 | m6 |
| Raccordement 2 | 3 |
Détails articles : RACCORD INST MINI PLAST COUDE FILET LN MALE M6X1 TUBE 3
Corps en technopolymère. Pression maximale de travail : 15 bars. Aspiration industrielle -100 kpa. Température de fonctionnement : -20 à +80°C.
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | cylindrique |
|---|---|
| Raccordement 1 | m6 |
| Raccordement 2 | 3 |
| Matière | corps en polymère h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
432,00 € HT
/ 200 unités
518,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours