Références
Festo :VAM-63-V1/0-R1/4-EN
Rubix :0326-2244890
Fabricant :537811
EAN :4052568049591

Résumé technique
| Pression maxi de service | 0 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | r 1/4 '' |
| Type | vam |
Détails articles : VACUOMETRE VAM-63-V1/0-R1/4-EN 537811
Vacuomètre VAM-63-V1/0-R1/4-EN avec unité d'affichage en bars. Taille nominale manomètre=63, Position du raccord=Face arrière centrée, Selon la norme=DIN EN 837-1, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 0 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | r 1/4 '' |
| Type | vam |
| Matière | abs, ps, laiton |
| Pression mini de service | -1 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,73 € HT
/ unité
57,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours