Références
SMC :CDG3BN40-25
Rubix :0338-2288765

Documents
Détails articles : VERIN SERIE CG3 CDG3BN40-25
Les vérins pneumatiques SMC CG3 constituent une gamme de vérins courts à double effet et tige simple, disponible en huit alésages de 20 mm à 100 mm. Cette série se distingue par un encombrement réduit, avec une longueur hors tout jusqu'à 51 mm inférieure et un poids jusqu'à 24 % plus faible que le modèle CG1 existant.
Caractéristiques :
La série CG3 fonctionne en double effet avec une tige simple et ne nécessite pas de lubrification. L'amortissement en fin de course s'appuie sur un tampon en caoutchouc, monté sur l'ensemble des alésages.
Trois configurations d'extrémité de tige sont proposées : filetage mâle standard, filetage mâle long reprenant les dimensions de la série CG1, et filetage femelle. Cinq types de fixation complètent l'offre : montage basique, pied, bride avant, bride arrière et chape.
Les modèles à aimant intégré (CDG3) acceptent une large gamme de détecteurs de position, avec ou sans indication de diagnostic, fixés sur le corps du vérin au moyen d'un étrier de fixation type collier adapté à l'alésage et au modèle de détecteur.
Spécifications :
- Gamme : CG3.
- Alésages disponibles : 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm et 100 mm.
- Fonctionnement : double effet, tige simple.
- Fluide : air.
- Lubrification : non requise.
- Pression d'épreuve : 1,0 MPa.
- Pression de service maximale : 0,7 MPa.
- Pression de service minimale : 0,05 MPa.
- Température ambiante et du fluide : de -10 °C à 70 °C sans détecteur de position, de -10 °C à 60 °C avec détecteur de position (sans gel).
- Vitesse du piston : de 50 à 1 000 mm/s pour les alésages 20 à 63 mm, de 30 à 700 mm/s pour les alésages 80 et 100 mm.
- Tolérance de course : de 0 mm à +1,4 mm.
- Amortissement : tampon en caoutchouc.
- Fixations disponibles : basique, pied, bride avant, bride arrière, chape.
- Course standard : de 25 mm à 200 mm pour l'alésage 20 mm ; de 25 mm à 300 mm pour les alésages 25 à 100 mm.
- Longueur hors tout : réduction allant jusqu'à 51 mm pour la version à filetage femelle et jusqu'à 37 mm pour la version à filetage mâle, par rapport au modèle CG1 existant.
- Poids : réduction allant jusqu'à 24 % par rapport au modèle CG1 existant ; poids de base compris entre 0,09 kg (alésage 20 mm) et 2,74 kg (alésage 100 mm) selon la configuration.
- Matériaux des fixations : acier au carbone pour les alésages 20 à 63 mm, fonte pour les alésages 80 et 100 mm, avec traitement de surface au nickelage.
- Écrou de tige : acier au carbone avec chromatation au zinc.
Normes :
- RoHS : la conformité à cette directive limite la présence de certaines substances dangereuses dans la fabrication du produit, ce qui facilite son intégration dans des environnements soumis à des exigences réglementaires environnementales.
Caractéristiques :
La série CG3 fonctionne en double effet avec une tige simple et ne nécessite pas de lubrification. L'amortissement en fin de course s'appuie sur un tampon en caoutchouc, monté sur l'ensemble des alésages.
Trois configurations d'extrémité de tige sont proposées : filetage mâle standard, filetage mâle long reprenant les dimensions de la série CG1, et filetage femelle. Cinq types de fixation complètent l'offre : montage basique, pied, bride avant, bride arrière et chape.
Les modèles à aimant intégré (CDG3) acceptent une large gamme de détecteurs de position, avec ou sans indication de diagnostic, fixés sur le corps du vérin au moyen d'un étrier de fixation type collier adapté à l'alésage et au modèle de détecteur.
Spécifications :
- Gamme : CG3.
- Alésages disponibles : 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm et 100 mm.
- Fonctionnement : double effet, tige simple.
- Fluide : air.
- Lubrification : non requise.
- Pression d'épreuve : 1,0 MPa.
- Pression de service maximale : 0,7 MPa.
- Pression de service minimale : 0,05 MPa.
- Température ambiante et du fluide : de -10 °C à 70 °C sans détecteur de position, de -10 °C à 60 °C avec détecteur de position (sans gel).
- Vitesse du piston : de 50 à 1 000 mm/s pour les alésages 20 à 63 mm, de 30 à 700 mm/s pour les alésages 80 et 100 mm.
- Tolérance de course : de 0 mm à +1,4 mm.
- Amortissement : tampon en caoutchouc.
- Fixations disponibles : basique, pied, bride avant, bride arrière, chape.
- Course standard : de 25 mm à 200 mm pour l'alésage 20 mm ; de 25 mm à 300 mm pour les alésages 25 à 100 mm.
- Longueur hors tout : réduction allant jusqu'à 51 mm pour la version à filetage femelle et jusqu'à 37 mm pour la version à filetage mâle, par rapport au modèle CG1 existant.
- Poids : réduction allant jusqu'à 24 % par rapport au modèle CG1 existant ; poids de base compris entre 0,09 kg (alésage 20 mm) et 2,74 kg (alésage 100 mm) selon la configuration.
- Matériaux des fixations : acier au carbone pour les alésages 20 à 63 mm, fonte pour les alésages 80 et 100 mm, avec traitement de surface au nickelage.
- Écrou de tige : acier au carbone avec chromatation au zinc.
Normes :
- RoHS : la conformité à cette directive limite la présence de certaines substances dangereuses dans la fabrication du produit, ce qui facilite son intégration dans des environnements soumis à des exigences réglementaires environnementales.
Verin serie cg3
Points forts
- Une longueur hors tout réduite jusqu'à 51 mm facilite l'intégration dans des espaces restreints.
- Un poids allégé jusqu'à 24 % limite la charge appliquée sur les structures porteuses et les organes de manutention.
- L'absence de lubrification simplifie les opérations de maintenance courante.
- Le tampon en caoutchouc atténue les chocs en fin de course et protège les composants internes.
- La compatibilité des modèles à aimant intégré avec des détecteurs de position facilite le suivi du cycle de fonctionnement.
- La diversité des fixations proposées (basique, pied, bride, chape) adapte le montage à différentes configurations mécaniques.
- Un poids allégé jusqu'à 24 % limite la charge appliquée sur les structures porteuses et les organes de manutention.
- L'absence de lubrification simplifie les opérations de maintenance courante.
- Le tampon en caoutchouc atténue les chocs en fin de course et protège les composants internes.
- La compatibilité des modèles à aimant intégré avec des détecteurs de position facilite le suivi du cycle de fonctionnement.
- La diversité des fixations proposées (basique, pied, bride, chape) adapte le montage à différentes configurations mécaniques.
Applications
Ce type de vérin trouve sa place dans les lignes d'automatisation industrielle où l'espace disponible autour des actionneurs reste limité, notamment sur les machines de conditionnement, les convoyeurs et les postes d'assemblage. La réduction de la longueur hors tout et du poids par rapport au modèle CG1 facilite également l'intégration sur des équipements mobiles ou des sous-ensembles compacts, comme certains outillages de préhension ou de positionnement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 40 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Type | verin serie cg3 cdg3bn40-25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,13 € HT
/ unité
139,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours