Autre commande pneumatique SMC MXS-AS16L-X11

Bouchon en métal avec pare-chocs

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :MXS-AS16L-X11
Rubix :0338-2140913
EAN :3618036341515
BUTEE ELASTIQUE AVANT PLAGE DE MXS-AS16L-X11
Résumé technique
Typebouchon
Documents

Détails articles : BUTEE ELASTIQUE AVANT PLAGE DE MXS-AS16L-X11


Les applications réclamant un mouvement précis allant de 10 à 150 mm (1/2-6") nécessitent généralement l'utilisation d'un vérin et d'un guide de précision. La série MXS satisfait ces besoins en intégrant un guide à rouleaux croisés doté d'un guide et de deux vérins pneumatiques produisant une force compacte La série MXS est disponibles dans six tailles différentes, chacune offrant des longueurs de course réglables et étant compatibles avec les détecteurs en standard. Les courses sont réglables pour les mouvements de tige sortie/rentrée ou les deux sur des plages allant de 0 à 5 mm, 0 à 15 mm, et 0 à 25 mm. En outre, il existe de nombreuses autres options en standard dont amortisseurs de chocs, verrouillage de tige, raccordement axial et compensateur.
Stroke adjuster

Informations techniques


Attributs
Typebouchon
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,21 HT
/ unité
87,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours