Plaque antivibratoire Wattelez 500019, Epaisseur : 15 mm

Plaque antivribatoire GRIPSOL®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wattelez :500019
Rubix :2652-6022196
PLAQUE GRIPSOL ROUGE EP 15MM 500X500 MM (10P) 50.00.19

Résumé technique

Epaisseur15 mm

Documents

Détails articles : PLAQUE GRIPSOL ROUGE EP 15MM 500X500 MM (10P) 50.00.19


Dimensions : 500 x 500 mm. Charge maxi : 4kg/cm²

Points forts

GRIPSOL®, une forte capacité d’absorption des vibrations.

Applications

Pour amortir les vibrations des machines.

Informations techniques


Attributs
Epaisseur15 mm
371,13 HT
/ unité
445,36 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Epaisseur