Plaque antivibratoire Wattelez 500052, Epaisseur : 11 mm

Plaque antivribatoire GRIPSOL®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wattelez :500052
Rubix :2652-6022206
EAN :3664336002656
PLAQUE GRIPSOL BLEU EP 11MM 500X500 MM (10P) 50.00.52

Résumé technique

Epaisseur11 mm

Documents

Détails articles : PLAQUE GRIPSOL BLEU EP 11MM 500X500 MM (10P) 50.00.52


Dimensions : 500 x 500 mm. Charge maxi : 4kg/cm²

Points forts

GRIPSOL®, une forte capacité d’absorption des vibrations.

Applications

Pour amortir les vibrations des machines.

Informations techniques


Attributs
Epaisseur11 mm
404,85 HT
/ unité
485,82 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Epaisseur