Plaque antivibratoire Wattelez 500001, Epaisseur : 11 mm

Plaque antivribatoire GRIPSOL®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wattelez :500001
Rubix :2652-6022195
EAN :3664336004469
PLAQUE GRIPSOL ROUGE EP 11MM 500X500MM 50.00.01

Résumé technique

Epaisseur11 mm

Documents

Détails articles : PLAQUE GRIPSOL ROUGE EP 11MM 500X500MM 50.00.01


Dimensions : 500 x 500 mm. Charge maxi : 4kg/cm²

Points forts

GRIPSOL®, une forte capacité d’absorption des vibrations.

Applications

Pour amortir les vibrations des machines.

Informations techniques


Attributs
Epaisseur11 mm
295,26 HT
/ unité
354,31 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Epaisseur