Pince à becs Knipex 35 52 145 ESD

Pinces de préhension pour l’électronique ESD, avec charnière entrepassée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :35 52 145 ESD
Rubix :7510-5542584
Fabricant :35 52 145 ESD
EAN :4003773089223
PINCE ELECTRONIQUE PLATE 145MM

Documents

Détails articles : PINCE ELECTRONIQUE PLATE 145MM


35 52 145 ESD Pince de préhension pour l'électronique ESD Construction robuste et optimisée pour la charge avec articulation de précision traversante et sans jeu. Tête soigneusement arrondie : pas de bords tranchants endommageant le matériau. poignées dérivant l'électricité statique – dissipative. Manchons fins relevés vers la tête de la pince pour une préhension précise et confortable entre le pouce et l'index. Comportement de flexion uniforme pour une sensation de travail plus directe. Surfaces de préhension lisses pour attraper sans endommager. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Le polissage miroir, associé à une fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans le circuit électrique causées par des particules de chrome écaillées. Becs plats et larges, surfaces de préhension lisses. - Longueur de la mâchoire (B): 34,1mm - Épaisseur de la mâchoire (articulation) (D): 8,5mm - Largeur des pointes (E): 2,5mm - Épaisseur des pointes (F): 1,8mm - Largeur de tête (A): 13,0mm - ESD: oui  

Points forts

avec charnière entrepassée

Applications

35 52 145 ESD Pince de préhension pour l'électronique ESD Construction robuste et optimisée pour la charge avec articulation de précision traversante et sans jeu. Tête soigneusement arrondie : pas de bords tranchants endommageant le matériau. poignées dérivant l'électricité statique – dissipative. Manchons fins relevés vers la tête de la pince pour une préhension précise et confortable entre le pouce et l'index. Comportement de flexion uniforme pour une sensation de travail plus directe. Surfaces de préhension lisses pour attraper sans endommager. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Le polissage miroir, associé à une fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans le circuit électrique causées par des particules de chrome écaillées. Becs plats et larges, surfaces de préhension lisses. - Longueur de la mâchoire (B): 34,1mm - Épaisseur de la mâchoire (articulation) (D): 8,5mm - Largeur des pointes (E): 2,5mm - Épaisseur des pointes (F): 1,8mm - Largeur de tête (A): 13,0mm - ESD: oui  

Informations techniques


Attributs
636,30 € HT
/ 10 unités
763,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.