Pince à becs Facom 402, Forme des becs: Court | Longueur: 160 mm | Longueur des becs: 14 mm
Pinces à becs demi-ronds
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :402
Rubix :0139-5007053
EAN :3148511750308




Résumé technique
| Forme des becs | court |
|---|---|
| Longueur des becs | 14 mm |
| Longueur | 160 mm |
Documents
Détails articles : PINCE MICRO A BECS DEMI-RONDS 402
Les pinces à becs demi-ronds Facom sont des outils fiables pour les travaux de maintien, de pliage et de préhension fine. Disponibles avec des becs droits ou coudés, elles offrent une conception robuste et ergonomique.
Caractéristiques :
La pince à becs demi-ronds Facom est conçue pour les travaux de préhension et de manipulation de pièces fines. Sa charnière entrepassée assure une précision constante dans les mouvements et une répartition homogène de l’effort. Les becs demi-ronds lisses permettent une tenue sûre sans s'accrocher sur les pièces aux alentours. La présentation brunie mate limite les reflets et améliore la durabilité en usage professionnel. La gaine rouge, combinée à un ressort d’ouverture, facilite la prise en main et réduit la fatigue lors d’utilisations répétées. Deux variantes sont disponibles : le modèle 402, à becs droits, lisses et courts, et le modèle 403, à becs lisses, courts et coudés à 40°.
Spécifications :
- Marque : Facom.
- Type de becs : lisses demi-ronds, droits (402) ou coudés à 40° (403).
- Longueur totale : 160 mm (402), 155 mm (403).
- Longueur de becs : 14 mm.
- Largeur en bout : 8 mm.
- Épaisseur en bout : 14 mm.
- Matière : acier.
- Traitement : bruni (phosphatation).
- Poignée : gaine plastique rouge.
- Ressort d'ouverture : oui.
- Charnière : entrepassée.
- Poids : environ 75 grammes.
Normes :
Conforme aux exigences de la norme ASME B107.500, relative aux outils à main. Respecte la norme internationale ISO 5745, définissant les caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles des pinces à becs plats.
Caractéristiques :
La pince à becs demi-ronds Facom est conçue pour les travaux de préhension et de manipulation de pièces fines. Sa charnière entrepassée assure une précision constante dans les mouvements et une répartition homogène de l’effort. Les becs demi-ronds lisses permettent une tenue sûre sans s'accrocher sur les pièces aux alentours. La présentation brunie mate limite les reflets et améliore la durabilité en usage professionnel. La gaine rouge, combinée à un ressort d’ouverture, facilite la prise en main et réduit la fatigue lors d’utilisations répétées. Deux variantes sont disponibles : le modèle 402, à becs droits, lisses et courts, et le modèle 403, à becs lisses, courts et coudés à 40°.
Spécifications :
- Marque : Facom.
- Type de becs : lisses demi-ronds, droits (402) ou coudés à 40° (403).
- Longueur totale : 160 mm (402), 155 mm (403).
- Longueur de becs : 14 mm.
- Largeur en bout : 8 mm.
- Épaisseur en bout : 14 mm.
- Matière : acier.
- Traitement : bruni (phosphatation).
- Poignée : gaine plastique rouge.
- Ressort d'ouverture : oui.
- Charnière : entrepassée.
- Poids : environ 75 grammes.
Normes :
Conforme aux exigences de la norme ASME B107.500, relative aux outils à main. Respecte la norme internationale ISO 5745, définissant les caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles des pinces à becs plats.
Points forts
- Manipulation précise des pièces dans les endroits étroits grâce aux becs lisses demi-ronds.
- Utilisation confortable et sûre avec ressort d’ouverture et poignées gainées.
- Finition brunie mate limitant les reflets et protégeant contre la corrosion.
- Longue durée de vie assurée par la garantie à vie Facom.
- Utilisation confortable et sûre avec ressort d’ouverture et poignées gainées.
- Finition brunie mate limitant les reflets et protégeant contre la corrosion.
- Longue durée de vie assurée par la garantie à vie Facom.
Applications
Les pinces à becs plats Facom sont conçues pour les opérations de maintenance, d’électronique, de mécanique de précision et d’assemblage de composants fins. Elles trouvent leur place dans les ateliers de production, les postes de réparation ou les bancs de test où la préhension sans déformation est essentielle. Elles conviennent également aux secteurs de l’aéronautique, de l’équipement électrique, de la micromécanique et de l’instrumentation.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | court |
|---|---|
| Longueur des becs | 14 mm |
| Longueur | 160 mm |
| Poids | 76 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,56 € HT
/ unité
46,27 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h