Pince à becs Roebuck 4971945, Forme des becs: Plat | Longueur: 160 mm | Longueur des becs: 52 mm
Pince à bec plat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :4971945
Rubix :R600-5309417
EAN :3660338341090
Documents
Détails articles : PINCE A BEC PLAT 160MM
Normes: ISO 5742/ DIN 5233
Tous les modèles sont polis au niveau de la tête et de l'articulation.
Pour la prise de fines feuilles métalliques.
Poignées antidérapantes en PVC.
Tous les modèles sont polis au niveau de la tête et de l'articulation.
Pour la prise de fines feuilles métalliques.
Poignées antidérapantes en PVC.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | plat |
|---|---|
| Longueur des becs | 52 mm |
| Longueur | 160 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,23 € HT
/ unité
17,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h