Pince à becs Knipex 26 26 200, Forme des becs: Demi-rond | Longueur: 200 mm | Longueur des becs: 73 mm

Pince à bec plat Knipex 1000V avec tranchant

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :26 26 200
Rubix :7510-5285118
EAN :4003773022855
PINCE BEC CIGOGNE 200MM 40DEGRES CHROME 1000V

Résumé technique

Forme des becsdemi-rond
Longueur des becs73 mm
Longueur200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE BEC CIGOGNE 200MM 40DEGRES CHROME 1000V


La pince bec de cigogne Knipex 26 26 200 est conçue pour les travaux d'installation, d'insertion et d'assemblage électrique nécessitant à la fois précision et puissance de coupe. Grâce à ses mâchoires demi-rondes longues et coudées à 40°, elle permet un accès facilité dans les espaces exigus. Certifiée VDE et isolée 1000 V, elle garantit un travail sécurisé.

Caractéristiques :
La pince demi-ronde avec tranchant Knipex 26 26 200 est spécialement conçue pour les travaux d'installation et de coupe dans des zones difficilement accessibles. Ses mâchoires longues et effilées, coudées à 40°, permettent une prise sûre et précise, même dans les armoires de commande ou les blocs de jonction encombrés. Forgée en acier électrique au vanadium, elle offre une grande résistance à la torsion, ce qui permet un contrôle optimal de la force appliquée. Ses tranchants sont trempés par induction pour atteindre une dureté d'environ 61 HRC, garantissant des performances élevées, même sur des fils durs. Les poignées isolées bi-matières assurent une prise confortable et sécurisée tout au long de l'utilisation.

Spécifications :
- Référence produit : 26 26 200
- Dimensions : 200 x 56 x 19 mm
- Épaisseur de la mâchoire : 9,5 mm
- Largeur des pointes : 3,0 mm
- Épaisseur des pointes : 2,5 mm
- Longueur de mors de préhension : 23,0 mm
- Longueur de la mâchoire : 73,0 mm
- Largeur de tête : 18 mm
- Finition : chromée
- Type de pince : demi-ronde avec tranchant
- Poignées : bi-matière isolées, certifiées VDE
- Capacité de coupe fil mi-dur : Ø 3,2 mm
- Capacité de coupe fil dur : Ø 2,2 mm

Normes :
La pince Knipex 26 26 200 est conforme aux principales normes européennes garantissant sécurité, performance et qualité.
- DIN ISO 5745 : définit les exigences fonctionnelles et dimensionnelles des pinces à bec demi-rond avec tranchants, assurant un niveau de qualité uniforme pour les outils de préhension et de coupe
- DIN EN 60900 / IEC 60900 : garantit la sécurité des outils isolés utilisés sous tension jusqu'à 1000 V en courant alternatif ; cette norme est essentielle pour les travaux dans le domaine électrique
- Certifiée VDE : répond aux critères rigoureux du Verband der Elektrotechnik pour la sécurité électrique et la qualité des outils isolés
- Conforme REACH : atteste l'absence de substances chimiques préoccupantes dans la composition du produit selon la réglementation européenne

Informations sur la marque :
Fondée en Allemagne, Knipex est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de pinces de précision. Reconnue pour son exigence de qualité et d’innovation, la marque équipe les professionnels depuis plus de 140 ans. Elle propose plus de 1 000 références, toutes conçues et produites en interne. Présente dans plus de 100 pays, Knipex se distingue par la durabilité, la précision et la sécurité de ses outils.
Elastic tips: dimensionally stable even when twisted Distortion-tolerant, elastic precision tips. Half-round, long, tapered jaws. With cutting edges (hardness approx. 61 HRC) for soft, medium-hard and hard wire. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Points forts

- Accès facilité dans les espaces restreints grâce aux mâchoires longues et coudées à 40° ;
- Haute capacité de coupe jusqu'à Ø 3,2 mm pour fil mi-dur et Ø 2,2 mm pour fil dur ;
- Tranchants trempés par induction assurant une performance durable ;
- Poignées ergonomiques bi-matière offrant confort et sécurité ;
- Certification VDE garantissant une utilisation en toute sécurité jusqu’à 1000 V ;
- Résistance à la torsion pour une excellente maîtrise de la force manuelle ;
- Finition chromée protégeant contre la corrosion et prolongeant la durée de vie de l’outil.

Applications

La pince Knipex 26 26 200 est idéale pour les travaux d'installation électrique en environnement restreint. Elle est recommandée pour les interventions sur armoires de commande, bornes de connexion, moteurs électriques ou machines industrielles. Son utilisation est particulièrement adaptée aux électriciens, techniciens de maintenance, installateurs et monteurs. Grâce à sa précision et à sa capacité de coupe élevée, elle répond parfaitement aux besoins du secteur de l’électricité, de l’automatisation industrielle et de l’électromécanique.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdemi-rond
Longueur des becs73 mm
Longueur200 mm
Capacité de coupe3,2 mm
Poids204 g
51,11 € HT
/ unité
61,33 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.