Pince coupante Facom 425.MT, Forme des becs: Pointu | Longueur: 110 mm | Longueur des becs: 13 mm

Pinces coupantes Micro-Tech® "allongées" : accessibilité

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :425.MT
Rubix :0139-5007081
EAN :3148511758557
PINCE COUPE RASE ALLONGEE MT 425.MT UC5

Résumé technique

Forme des becspointu
Longueur110 mm
Poids60 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPE RASE ALLONGEE MT 425.MT UC5


Les pinces coupantes MICRO-TECH® "allongées" FACOM sont spécialement conçues pour répondre aux besoins des professionnels qui recherchent une accessibilité optimale dans les environnements exigus. Leur conception précise et étudiée permet d'atteindre des zones difficiles d'accès avec une maîtrise parfaite, tout en assurant une coupe nette et efficace.

Caractéristiques :
Ce modèle se distingue par ses becs allongés spécialement conçus pour offrir une meilleure accessibilité dans des espaces confinés. Il garantit une coupe nette et précise même dans les zones difficiles d’accès, jusqu'à + 1,5 à 2 mm par rapport à une pince standard.

Spécifications :
• Hauteur du produit : 7 mm
• Diamètre de coupe : 0,1 à 1,3 mm
• Largeur de la tête : 10,5 mm
• Longueur du produit : 110 mm
• Type de coupe : scie japonaise
• Type de poignée : acétate
• Type de tête de pince : coupe diagonale

Normes :
• DIN ISO 9654 : exigences dimensionnelles et qualitatives pour les pinces coupantes
• ISO 9654 : norme internationale garantissant conformité et performance
• NF ISO 9654 : version française harmonisée de la norme ISO 9654

Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".

Points forts

• Becs allongés pour une meilleure accessibilité dans les zones difficiles
• Coupe nette et précise pour des travaux de qualité
• Conception ergonomique offrant confort et sécurité

Applications

Ces pinces sont idéales pour les professionnels de l'électronique, les techniciens de maintenance et les opérateurs en environnements industriels exigeants. Elles conviennent parfaitement aux travaux sur circuits imprimés, aux interventions de précision et aux opérations nécessitant un accès prolongé et contrôlé dans des zones restreintes.

Informations techniques


Attributs
Forme des becspointu
Longueur110 mm
Poids60 g
Longueur des becs13 mm
Capacité de coupe1,3 mm
Typepince coupante à tête ogivale
73,80 € HT
/ unité
88,56 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.