Pince coupante Knipex 77 02 115, Forme des becs: Coupe-latérale | Longueur: 115 mm | Longueur des becs: 14 mm
Pince coupante de côté pour l’électronique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :77 02 115
Rubix :7510-5243681
EAN :4003773039334

Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE DE COTE 115MM ( UE 6)
La pince coupante de côté pour l’électronique Knipex est destinée aux travaux de coupe délicats en électronique et en mécanique de précision. Sa charnière entrepassée et sa tête compacte contribuent à une coupe stable sur les conducteurs de petite section.
Caractéristiques :
La pince coupante de côté pour l’électronique Knipex est conçue pour les opérations de coupe délicates rencontrées en électronique et en mécanique de précision. Sa charnière entrepassée limite le jeu mécanique et favorise une continuité de mouvement. Les manchons fins relevés facilitent la tenue entre le pouce et l’index, ce qui améliore la précision du geste et la stabilité de la pince. La tête ronde avec petit biseau facilite l’accès aux zones exiguës. La démultiplication importante réduit l’effort lors de la coupe, et le double ressort à faible frottement soutient une ouverture régulière. Le polissage miroir associé à une fine couche d’huile aide à prévenir la corrosion, ce qui diminue le risque d’introduction de particules dans les circuits sensibles. Les tranchants, trempés par induction, contribuent à une coupe maîtrisée et régulière dans le temps.
Spécifications :
• Longueur disponible : 130 mm ou 115 mm
• Dureté des tranchants : env. 62 HRC
• Poignées : gaines bi-matière
• Finition : polie miroir
Normes :
• DIN ISO 9654 : norme relative aux pinces coupantes destinées aux travaux de précision.
• Conforme REACH : le produit ne contient pas de SVHC, conformément aux exigences du règlement
Caractéristiques :
La pince coupante de côté pour l’électronique Knipex est conçue pour les opérations de coupe délicates rencontrées en électronique et en mécanique de précision. Sa charnière entrepassée limite le jeu mécanique et favorise une continuité de mouvement. Les manchons fins relevés facilitent la tenue entre le pouce et l’index, ce qui améliore la précision du geste et la stabilité de la pince. La tête ronde avec petit biseau facilite l’accès aux zones exiguës. La démultiplication importante réduit l’effort lors de la coupe, et le double ressort à faible frottement soutient une ouverture régulière. Le polissage miroir associé à une fine couche d’huile aide à prévenir la corrosion, ce qui diminue le risque d’introduction de particules dans les circuits sensibles. Les tranchants, trempés par induction, contribuent à une coupe maîtrisée et régulière dans le temps.
Spécifications :
• Longueur disponible : 130 mm ou 115 mm
• Dureté des tranchants : env. 62 HRC
• Poignées : gaines bi-matière
• Finition : polie miroir
Normes :
• DIN ISO 9654 : norme relative aux pinces coupantes destinées aux travaux de précision.
• Conforme REACH : le produit ne contient pas de SVHC, conformément aux exigences du règlement
Round head, with small bevel. Cutting edge hardness approx. 60 HRC. Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Sturdy, zero backlash box joint. Low-friction double spring for gentle and even opening. The polish or mirror polish (only finish 2) together with a fine film of oil offer effective rust protection - no circuit faults caused by peeling chrome from plated tools. Cutting edges additionally induction hardened. cutter head: special high-grade tool steel, forged, oil-hardened
Points forts
• Guidage précis entre le pouce et l’index grâce aux manchons affinés
• Réduction de l’effort de coupe liée à la forte démultiplication
• Ouverture régulière permise par un double ressort à faible frottement
• Diminution du risque de corrosion grâce au polissage miroir associé à une fine couche d’huile
• Qualité de coupe constante grâce à la charnière entrepassée robuste et sans jeu
• Réduction de l’effort de coupe liée à la forte démultiplication
• Ouverture régulière permise par un double ressort à faible frottement
• Diminution du risque de corrosion grâce au polissage miroir associé à une fine couche d’huile
• Qualité de coupe constante grâce à la charnière entrepassée robuste et sans jeu
Applications
Cette pince s’utilise dans les ateliers de montage électronique, les postes de réparation, les unités de câblage fin ou les opérations de micro-mécanique. Elle intervient dans des tâches variées telles que la coupe de fils souples, mi-durs ou d’éléments de petite section. Les contextes d’usage incluent les lignes de production, les bancs de test et les interventions de maintenance électronique, où la précision de coupe et la stabilité du geste sont requises.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | coupe-latérale |
|---|---|
| Longueur | 115 mm |
| Poids | 70 g |
| Longueur des becs | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,38 € HT
/ unité
78,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h