Pince coupante Knipex 79 12 125, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 125 mm | Longueur des becs: 10 mm

Pince

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :79 12 125
Rubix :7510-5313689
EAN :4003773071365
PINCE COUPANTE COTE ELECTRO 125MM

Résumé technique

Forme des becsdiagonal
Longueur125 mm
Poids59 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE COTE ELECTRO 125MM


La pince coupante de côté pour l’électronique Knipex 79 12 125 est destinée aux opérations de coupe fines en électronique et en mécanique de précision. Ses tranchants affûtés avec soin facilitent des coupes nettes sur des matériaux de faible diamètre, y compris la corde à piano. 

Caractéristiques :
La pince coupante de côté pour l’électronique de précision Knipex 79 12 125 est développée pour la coupe contrôlée de fils ultrafins, notamment en électronique et en mécanique de précision. Les tranchants, meulés avec une grande précision, affûtés, et dotés de très petits biseaux, assurent une coupe exacte de fils au plus près de composants électroniques sensibles. La conception intègre une charnière vissée dont les surfaces sont usinées avec soin afin de permettre un mouvement fluide et régulier sur toute la plage d’ouverture. Un double ressort souple accompagne l’ouverture de la pince et assure un retour régulier après chaque sectionnement. Les poignées gainées bi-matière sont conçues pour offrir une prise en main stable lors des travaux de précision. Le format compact et la masse réduite facilitent la manipulation dans des zones restreintes et lors d’interventions répétées. Cette pince coupante est également adaptée au sectionnement de fils durs et de corde à piano, ce qui étend son champ d’utilisation dans les ateliers de précision. La pince est réalisée en acier chromé de roulements à billes, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.

Spécifications :
• Poids : 59 g
• Dimensions : 125 x 59 x 16 mm
• Longueur de la mâchoire : 10 mm
• Épaisseur de la mâchoire à l’articulation : 6,5 mm
• Largeur de tête : 11 mm
• Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : diamètre 1,3 mm
• Capacité de coupe fil dur : diamètre 1,0 mm
• Capacité de coupe fil doux : diamètre 0,3 à 1,7 mm
• Capacité de coupe corde à piano : diamètre 0,6 mm
• Dureté des tranchants après trempe par induction : env. 64 HRC
• Pince : brunie
• Finition de la tête : polie
• Type de poignées : gaines bi-matière

Normes :
• DIN ISO 9654 : norme qui définit les exigences applicables aux pinces coupantes de précision
• REACH : le produit est conforme à la réglementation REACH et ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
specially for cutting through hard wire and piano wire The assortment for highest standard of performance and results. Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Very precisely ground and sharp cutting edges with very small bevels for exact cutting on delicate electronic components. Also available without bevel for flush cutting. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Bolted joint: precise, zero backlash operation of pliers. Precisely finished joint surfaces for smooth, low friction movement along the complete opening range. Low-friction double spring for gentle and even opening. Non-reflective finish. Low weight. Ergonomically shaped, two-colour dual component handles. Blue/grey. Ball bearing chrome steel, forged, multi stage oil-hardened

Points forts

• Coupe précise des fils ultrafins grâce aux tranchants affûtés avec de très petits biseaux
• Maîtrise du geste facilitée par une charnière vissée à faible friction et un mouvement sans à-coups
• Manipulation aisée dans les espaces réduits grâce au format compact et au poids limité
• Ouverture régulière assurée par le double ressort souple, contribuant à la répétabilité des opérations
• Capacité à sectionner fil doux, fil dur et corde à piano

Applications

Cette pince trouve sa place dans les environnements où la coupe doit être nette et maîtrisée. Elle est utilisée lors de travaux de câblage, d’assemblage et de maintenance de composants électroniques, notamment pour le sectionnement de fils très fins à proximité de circuits sensibles. L’outil est également adapté aux opérations de mécanique de précision, où la coupe de petits diamètres doit être réalisée avec un contrôle précis.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdiagonal
Longueur125 mm
Poids59 g
Longueur des becs10 mm
120,52 € HT
/ unité
144,62 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h