Pince coupante Facom 391A.14CPE, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 140 mm | Longueur des becs: 21 mm

Pince coupante diagonale modèle électricien

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :391A.14CPE
Rubix :0139-5296830
EAN :3662424076602
ELEC COUP DIAG BEC EFFILES 140MM 391A.14CPE

Résumé technique

Forme des becsdiagonal
Longueur140 mm
Poids180 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELEC COUP DIAG BEC EFFILES 140MM 391A.14CPE


La pince coupante diagonale 391A.CPE de Facom est un outil de précision conçu pour intervenir efficacement dans les environnements exigus. Grâce à sa tête effilée et à ses taillants haute performance, elle permet des coupes nettes sur tous types de fils. Sa conception robuste et ergonomique en fait un choix fiable pour les professionnels du câblage et de l'électricité à la recherche d'efficacité et de durabilité.

Caractéristiques :
La pince 391A.CPE se distingue par une tête effilée facilitant l’accès aux zones encombrées, comme les armoires électriques ou les installations complexes. Ses taillants 1/2 ras assurent une coupe nette, qu’il s’agisse de fils durs jusqu’à 160 kg/mm², de fils de cuivre fins ou de matériaux modernes. Son axe décalé et son bras de levier renforcé réduisent considérablement l’effort de coupe. Elle est conçue en acier Chrome Molybdène Vanadium avec une dureté des taillants allant de 61 à 63 HRC, garantissant une grande résistance à l’usure. Les poignées sont recouvertes de gaines ergonomiques très résistantes aux produits chimiques, pour une prise en main confortable. Un ressort de rappel amovible facilite le travail en série. Enfin, sa finition chromée renforce la protection contre la corrosion.

Spécifications :
- Attache pour travail en hauteur : Oui
- Épaisseur : 9.5 mm
- Isolation électrique 1000 V : Oui
- Longueur du produit : 145 mm
- Matériaux adaptés : Métal

Normes :
Ce produit est conforme à la norme ISO 5749 qui spécifie les exigences de performance, les dimensions et les essais applicables aux pinces coupantes diagonales utilisées pour la coupe de fils métalliques dans un usage général.

Informations sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, Facom conçoit et fabrique des outils à main de haute qualité. Marque française de référence, elle est reconnue pour son exigence en matière de performance, d’ergonomie et de sécurité. Facom équipe les professionnels de l’industrie, de l’aéronautique, de l’automobile ou du bâtiment dans plus de 100 pays. Son engagement constant en R&D lui permet de proposer des outils innovants, robustes et durables.

Points forts

- Permet une coupe nette et précise sur une large gamme de fils, y compris les plus résistants ;
- Réduit l'effort grâce à son bras de levier optimisé et son axe décalé ;
- Accès facilité aux zones difficiles grâce à sa tête effilée ;
- Longévité accrue avec des taillants en acier Chrome Molybdène Vanadium trempés à haute dureté ;
- Confort renforcé grâce à des poignées ergonomiques résistantes aux produits chimiques ;
- Utilisable en toute sécurité sur des installations jusqu'à 1000 V.

Applications

La pince coupante diagonale 391A.CPE est recommandée pour les travaux de câblage électrique, l’installation de composants électroniques, la maintenance industrielle ou encore les travaux de précision en environnement contraint. Elle convient particulièrement aux électriciens, techniciens de maintenance, automaticiens, électromécaniciens ou installateurs réseaux intervenant dans des secteurs variés comme l’énergie, l’aéronautique, l’automobile ou le bâtiment. Elle est idéale pour des opérations nécessitant sécurité, accessibilité et fiabilité.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdiagonal
Longueur140 mm
Poids180 g
Longueur des becs21 mm
Capacité de coupe9 mm
Typepince coupante diagonale
40,26 € HT
/ unité
48,31 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.