Pince à becs SAM 237-16G, Forme des becs: Demi-rond | Longueur: 160 mm | Longueur des becs: 51 mm
Pinces à bec demi-rond droit chromées polies
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :237-16G
Rubix :0149-5039473
EAN :3272670228610




Résumé technique
| Forme des becs | demi-rond |
|---|---|
| Longueur des becs | 51 mm |
| Longueur | 160 mm |
Documents
Détails articles : PINCE BEC STRIE 237-16G UC 2
Branches avec gaines bi-matière.Forgées en acier au chrome vanadium.Bec strié pour un meilleur serrage.Fonction coupe fils intégrée pour fil acier dur.Conforme VDE.C : Capacité de coupe pour fil acier dur.
Points forts
Bec strié pour un meilleur serrage. Fonction coupe fils intégrée pour fil acier dur.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | demi-rond |
|---|---|
| Longueur des becs | 51 mm |
| Longueur | 160 mm |
| Capacité de coupe | 1,6 mm |
| Poids | 120 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,71 € HT
/ unité
58,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h