Pince à becs Facom 422.MT, Forme des becs: Long | Longueur: 130 mm | Longueur des becs: 44 mm
Pince de préhension Micro-Tech® à becs longs et rigides
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :422.MT
Rubix :0139-5007078
EAN :3148511757666


Résumé technique
| Forme des becs | long |
|---|---|
| Longueur des becs | 44 mm |
| Longueur | 130 mm |
Documents
Détails articles : PINCE BECS MI RONDS LONGS MT 422.MT
La pince MICRO-TECH® Facom est un outil de précision conçu pour les travaux minutieux. Sa conception ergonomique et ses becs longs permettent un contrôle optimal lors des opérations de saisie, d'ajustement ou de montage de petites pièces.
Caractéristiques :
La pince MICRO-TECH® Facom, déclinée sous les références 421.MT et 422.MT, est destinée aux travaux de précision en environnements techniques et industriels. Sa structure compacte et ses becs longs permettent de maintenir ou de positionner des composants de petite taille avec une grande finesse. Les poignées en acétate offrent une bonne prise en main et limitent la fatigue lors d'une utilisation prolongée. La tête en acier traité présente une finition noire assurant une bonne résistance à l'usure. Conçue pour durer, cette pince bénéficie d'une garantie à vie, gage de la qualité de fabrication propre à la marque Facom. Adaptée à la manipulation de pièces mécaniques, électroniques ou de petits assemblages, elle ne présente pas de propriétés antimagnétiques ni de résistance aux acides.
Spécifications :
- Marque : Facom.
- Gamme : MICRO-TECH®.
- Références : 421.MT et 422.MT.
- Longueur totale : 130 mm.
- Longueur de becs : 44 mm (422.MT) et 33 mm (421.MT).
- Poids : 70 g.
- Type de poignée : acétate.
- Charnière : fixe.
- Ressort d'ouverture : oui.
- Couleur : gris clair (poignée), noir (tête).
- Antimagnétique : non.
- Résistance aux acides : non.
Normes :
- ASME B107.500 : définit les exigences de performance et de sécurité des pinces et outils de serrage manuels.
- ISO 9655 : spécifie les dimensions et critères de qualité des pinces destinées aux applications électroniques.
Caractéristiques :
La pince MICRO-TECH® Facom, déclinée sous les références 421.MT et 422.MT, est destinée aux travaux de précision en environnements techniques et industriels. Sa structure compacte et ses becs longs permettent de maintenir ou de positionner des composants de petite taille avec une grande finesse. Les poignées en acétate offrent une bonne prise en main et limitent la fatigue lors d'une utilisation prolongée. La tête en acier traité présente une finition noire assurant une bonne résistance à l'usure. Conçue pour durer, cette pince bénéficie d'une garantie à vie, gage de la qualité de fabrication propre à la marque Facom. Adaptée à la manipulation de pièces mécaniques, électroniques ou de petits assemblages, elle ne présente pas de propriétés antimagnétiques ni de résistance aux acides.
Spécifications :
- Marque : Facom.
- Gamme : MICRO-TECH®.
- Références : 421.MT et 422.MT.
- Longueur totale : 130 mm.
- Longueur de becs : 44 mm (422.MT) et 33 mm (421.MT).
- Poids : 70 g.
- Type de poignée : acétate.
- Charnière : fixe.
- Ressort d'ouverture : oui.
- Couleur : gris clair (poignée), noir (tête).
- Antimagnétique : non.
- Résistance aux acides : non.
Normes :
- ASME B107.500 : définit les exigences de performance et de sécurité des pinces et outils de serrage manuels.
- ISO 9655 : spécifie les dimensions et critères de qualité des pinces destinées aux applications électroniques.
Points forts
- Confort d'utilisation assuré par des poignées ergonomiques en acétate.
- Entretien réduit grâce à la conception simple et fiable.
- Garantie à vie, symbole de la fiabilité des outils Facom.
- Entretien réduit grâce à la conception simple et fiable.
- Garantie à vie, symbole de la fiabilité des outils Facom.
Applications
S'utilise dans les domaines où la précision et la dextérité sont essentielles. Convient notamment aux ateliers de maintenance, aux services de montage électronique, aux laboratoires techniques ou aux travaux de prototypage. Dans les environnements de production industrielle, elle facilite la manipulation de composants fragiles ou de pièces de petite taille. Les modèles 421.MT et 422.MT trouvent leur place sur les postes de travail d'assemblage fin, dans les opérations de réglage ou d'inspection où la stabilité et la visibilité de la pièce sont primordiales.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | long |
|---|---|
| Longueur des becs | 44 mm |
| Longueur | 130 mm |
| Poids | 70 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,99 € HT
/ unité
56,39 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours