Pince à becs Knipex 26 11 200, Forme des becs: Plat | Longueur: 200 mm | Longueur des becs: 73 mm

Pince radio Knipex, pince à bec plat avec tranchant

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :26 11 200
Rubix :7510-5285116
EAN :4003773022824
PINCE A BEC DE CIGOGNE 200MM

Résumé technique

Forme des becsplat
Longueur des becs73 mm
Longueur200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A BEC DE CIGOGNE 200MM


Pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion. Pointes de précision élastiques et supportant la torsion. Mâchoires demi-rondes, longues, effilées. Avec tranchants (dureté env. 61 HRC) pour fils doux, mi-durs et durs. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile.
Elastic tips: dimensionally stable even when twisted Distortion-tolerant, elastic precision tips. Half-round, long, tapered jaws. With cutting edges (hardness approx. 61 HRC) for soft, medium-hard and hard wire. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Informations techniques


Attributs
Forme des becsplat
Longueur des becs73 mm
Longueur200 mm
Capacité de coupe3,2 mm
Poids170 g
30,12 € HT
/ unité
36,14 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.