Pince multiprise Knipex 87 22 250, Capacité d'ouverture: 50 mm | Nombre de positions: 25

Pince

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :87 22 250
Rubix :7510-5313921
EAN :4003773077794
PINCE MULTIPRISE COBRA QUICKSET 250MM

Résumé technique

Longueur250 mm
Capacité d'ouverture50 mm
Nombre de positions25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE MULTIPRISE COBRA QUICKSET 250MM


Ouvrir intégralement, faire coulisser, serrer !. Réglage rapide additionnel à même la pièce par coulissement. Allie l’enclenchement éprouvé et sûr de l’axe d’articulation à une fonction additionnelle de coulissement facilitant le travail en espaces très restreints et inaccessibles. Le réglage à même la pièce s’opère par simple coulissement. Enclenchement en toute sécurité du verrouillage au premier effort exercé. L’ouverture de la pince est ensuite verrouillée et ne peut plus être modifiée que par pression sur le bouton. Pour réactiver la fonction de coulissement, l’axe d’articulation doit être désenclenché par pression sur le bouton, et la pince être ouverte une fois intégralement. acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Capacité d'ouverture50 mm
Nombre de positions25
Poids366 g
62,23 € HT
/ unité
74,68 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours