Pince coupante Knipex 13 96 200 T, Forme des becs: Droit | Longueur: 200 mm

Pince

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :13 96 200 T
Rubix :7510-5313874
EAN :4003773081425
PINCE MULTI-FONCTIONS TT CHROME 1000V

Résumé technique

Forme des becsdroit
Longueur200 mm
Poids276 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE MULTI-FONCTIONS TT CHROME 1000V


La pince pour installations électriques KNIPEX 13 96 200 T est un outil multifonction conçu pour répondre aux besoins des professionnels du secteur électrique. Alliant robustesse, précision et polyvalence, elle permet d’effectuer six opérations distinctes avec un seul outil. Sa conception ergonomique et sa finition haut de gamme en font un choix de référence pour optimiser les interventions sur le terrain.

Caractéristiques :
La pince KNIPEX 13 96 200 T se distingue par sa capacité à intégrer six fonctions essentielles en un seul outil compact. Elle permet de saisir, plier, couper, dénuder, ébavurer et sertir avec précision, ce qui en fait un véritable atout pour les électriciens et les techniciens de maintenance. Ses becs à bout lisse garantissent une préhension sûre sans endommager les conducteurs, tandis que la zone serre-tubes assure une manipulation efficace des formes plates et rondes. Le bord extérieur de la mâchoire a été conçu pour faciliter la découpe des boîtes encastrées et l’ébavurage des trous de passage des câbles. La pince intègre également un coupe-câbles à tranchants de précision, trempés par induction, idéal pour les câbles en cuivre et en aluminium. Elle est équipée d’une charnière vissée assurant un mouvement précis et fluide. Sa poignée isolée avec gaines bi-matière est homologuée VDE et dispose d’un œillet de fixation isolé pour la fixation d'un dispositif antichute, renforçant la sécurité en conditions de travail en hauteur.

Spécifications :
- Capacité de coupe des câbles cuivre et aluminium jusqu'à 5 x 2,5 mm² / diamètre de 15 mm ;
- Capacité de coupe du câble cuivre multifilaire jusqu'à 50 mm² ;
- Dénudage pour brins individuels de 0,75 - 1,5 mm² et 2,5 mm² ;
- Sertissage des embouts de câble de 0,5 à 2,5 mm² ;
- Dimensions : 200 x 65 x 28 mm ;
- Finition chromée ;
- Poignées isolées avec gaines bi-matière ;
- Protection antichute intégrée.

Normes :
Cette pince pour installations électriques est certifiée conforme à la norme européenne DIN EN 60900 / IEC 60900, qui spécifie les exigences relatives aux outils isolés à main utilisés jusqu’à 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu. Elle est également certifiée VDE, attestant de sa conformité aux exigences de sécurité et de qualité fixées par l’Association allemande pour les technologies électriques, électroniques et de l'information. En outre, elle est conforme au règlement REACH, garantissant l’absence de substances chimiques préoccupantes dans sa composition, conformément à la législation européenne sur les produits chimiques.

Informations sur la marque :
KNIPEX, fondée en 1882 à Wuppertal en Allemagne, est aujourd’hui un leader mondial des pinces professionnelles. Reconnue pour son innovation et sa qualité "Made in Germany", la marque propose plus de 1 000 modèles différents. Sa mission : offrir des outils performants, durables et sûrs pour les métiers techniques et industriels. KNIPEX s'engage à améliorer continuellement ses procédés et matériaux.
Multifunctional pliers for the electrical installation. To grip flat and round material, for bending, deburring, cutting cable, stripping and crimping end sleeves (ferrules). 6 functions in one pair of pliers. Pliers with integrated, insulated tether attachment point for a tool tether Bolted joint: precise, zero backlash operation of pliers. Slim dimensions for easy access. Smooth surfaces near the tips grip single cores without damaging them. Serrated gripping surfaces and pipe grip for gripping flat and round material. Clear-cut outside edge on the jaw for working on flush-mounted junction boxes and deburring feed-through holes. Stripping holes for conductors of 0.75 - 1.5 mm² and 2.5 mm². Crimp die for wire-end ferrules 0.5 - 2.5 mm². Cable shears with (induction-hardened) precision cutting edges for copper and aluminium cables up to 5 x 2.5 mm² / dia. 15 mm. High-grade special tool steel, forged, multi stage oil-hardened

Points forts

- Six fonctions essentielles réunies en un seul outil ;
- Gain de temps et de place sur les chantiers ;
- Conception robuste avec tranchants trempés par induction ;
- Manipulation sûre grâce à la poignée bi-matière isolée ;
- Accès facilité même dans les espaces restreints ;
- Excellente durabilité grâce à la finition chromée anticorrosion.

Applications

La pince KNIPEX 13 96 200 T est recommandée pour les travaux d’installation électrique dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie et de la maintenance. Idéale pour les électriciens, techniciens réseaux ou agents de maintenance, elle s’utilise efficacement pour les opérations de dénudage, sertissage, coupe et préhension dans des espaces réduits. Elle est particulièrement adaptée aux interventions en hauteur ou dans des environnements contraints, où la sécurité et la compacité de l’outil sont primordiales.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdroit
Longueur200 mm
Poids276 g
Capacité de coupe15 mm
132,10 HT
/ unité
158,52 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h