Pince coupante Roebuck 847008, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 200 mm | Longueur des becs: 34 mm

Pince coupante diagonale grande capacité

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :5073363
Roebuck :847008
Rubix :C600-5204696
EAN :3660338076466
PINCE COUPANTE DIAGONALE 200MM GRANDE CAPACITE

Résumé technique

Forme des becsdiagonal
Longueur200 mm
Poids275 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE DIAGONALE 200MM GRANDE CAPACITE


Norme : ISO 5749


Acier chrome vanadium entièrement trempé


Taillants traités par induction


Finition polie

Dureté :64HRC

Application pour fils moyens à très durs (type cordes à piano).

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdiagonal
Longueur200 mm
Poids275 g
Longueur des becs34 mm
24,50 € HT
/ unité
29,40 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h