Pince multiprise Knipex 88 03 250, Nombre de positions: 9
Pince
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :88 03 250
Rubix :7510-5313892
EAN :4003773005742

Documents
Détails articles : PINCE MULTIPRISE ALLIGATOR 250MM CHROME
La pince multiprise Knipex Alligator® combine une ouverture réglable à 9 positions et un profil autobloquant pour une préhension efficace sur les tuyaux et les écrous. Elle maintient une grande stabilité de travail et permet un accès aisé à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière
Caractéristiques :
La pince multiprise Knipex Alligator® se distingue par sa tête effilée qui facilite l’accès à la pièce, même dans des zones réduites. La crémaillère permet un réglage précis de l’ouverture à 9 positions pour une capacité de préhension jusqu’à 30% plus élevée que celle de pinces multiprise standard de même longueur. Le système d’auto-serrage maintient fermement la pince sur les écrous et les tuyaux, évite le glissement sur la pièce et améliore la transmission de l’effort. Les mâchoires présentent une denture trempée par induction, d’une dureté d’environ 61 HRC. La charnière entrepassée, à double guidage, renforce la stabilité latérale et contribue à la rigidité de l’ensemble. La conception robuste, insensible à la salissure, et la finition chromée assurent une bonne résistance à la corrosion et rendent la pince idéale pour les travaux à l’extérieur, tandis que les poignées gainées en PVC antidérapant offrent une prise en main confortable. Un ergot de protection intégré limite par ailleurs les risques de pincement.
Spécifications :
• Positions de réglage : 9
• Finition pince : chromée
• Poignées : gaines PVC antidérapantes
Pince 88 03 180
• Dimension : 180 x 37 x 12 mm
• Poids : 181 g
• Capacité pour écrous, ouverture : 36 mm
• Capacité pour les tubes, diamètre : 42 mm
Pince 88 03 250
• Dimension : 250 x 50 x 13 mm
• Poids : 319 g
• Capacité pour écrous : ouverture 46 mm
• Capacité pour les tubes : diamètre 50 mm
Normes :
• DIN ISO 8976 : spécifie les exigences dimensionnelles et fonctionnelles applicables aux pinces multiprises.
• Conforme REACH : ne contient pas de SVHC selon les déclarations du fabricant
Caractéristiques :
La pince multiprise Knipex Alligator® se distingue par sa tête effilée qui facilite l’accès à la pièce, même dans des zones réduites. La crémaillère permet un réglage précis de l’ouverture à 9 positions pour une capacité de préhension jusqu’à 30% plus élevée que celle de pinces multiprise standard de même longueur. Le système d’auto-serrage maintient fermement la pince sur les écrous et les tuyaux, évite le glissement sur la pièce et améliore la transmission de l’effort. Les mâchoires présentent une denture trempée par induction, d’une dureté d’environ 61 HRC. La charnière entrepassée, à double guidage, renforce la stabilité latérale et contribue à la rigidité de l’ensemble. La conception robuste, insensible à la salissure, et la finition chromée assurent une bonne résistance à la corrosion et rendent la pince idéale pour les travaux à l’extérieur, tandis que les poignées gainées en PVC antidérapant offrent une prise en main confortable. Un ergot de protection intégré limite par ailleurs les risques de pincement.
Spécifications :
• Positions de réglage : 9
• Finition pince : chromée
• Poignées : gaines PVC antidérapantes
Pince 88 03 180
• Dimension : 180 x 37 x 12 mm
• Poids : 181 g
• Capacité pour écrous, ouverture : 36 mm
• Capacité pour les tubes, diamètre : 42 mm
Pince 88 03 250
• Dimension : 250 x 50 x 13 mm
• Poids : 319 g
• Capacité pour écrous : ouverture 46 mm
• Capacité pour les tubes : diamètre 50 mm
Normes :
• DIN ISO 8976 : spécifie les exigences dimensionnelles et fonctionnelles applicables aux pinces multiprises.
• Conforme REACH : ne contient pas de SVHC selon les déclarations du fabricant
Good access to the workpiece due to slim size of head and joint area. More output and comfort compared to conventional water pump pliers of the same length: 9-notch adjustment positioning for 30 % more gripping capacity. Box-joint design for high stability due to double guide. Self-locking on pipes and nuts: no slipping on the workpiece and low handforce required. Guard prevents operators' fingers being pinched. Favourable lever action: optimum transmission of force. Gripping surfaces with special hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC: high wear resistance and stable gripping. Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened
Points forts
• Réduction de l’effort grâce au système d’auto serrage qui stabilise la pince sur la pièce
• Maintien durable grâce à une denture trempée par induction, résistante à l’usure
• Accessibilité accrue grâce à la forme fine de la tête et de la charnière
• Sécurité renforcée par l’ergot limitant les pincements
• Adaptation rapide aux pièces cylindriques et hexagonales grâce au réglage à 9 positions
• Maintien durable grâce à une denture trempée par induction, résistante à l’usure
• Accessibilité accrue grâce à la forme fine de la tête et de la charnière
• Sécurité renforcée par l’ergot limitant les pincements
• Adaptation rapide aux pièces cylindriques et hexagonales grâce au réglage à 9 positions
Applications
Cette pince trouve sa place dans des interventions en plomberie, chauffage, maintenance industrielle ou montage d’équipements. Les travaux sur installations hydrauliques ou mécaniques en atelier comme sur chantier bénéficient de sa capacité à maintenir les pièces sans glisser. Dans un environnement extérieur, sa construction robuste et sa surface chromée soutiennent un usage prolongé, que ce soit pour des interventions sur réseaux, sur systèmes de robinetterie ou sur assemblages présentant des traces d’usure ou de grippage. Elle convient également aux opérations de serrage ou desserrage sur machines et équipements de production.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Nombre de positions | 9 |
| Poids | 319 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,72 € HT
/ unité
69,26 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours