Pince à becs Knipex 37 33 125, Longueur: 130 mm | Longueur des becs: 27 mm
Pince
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :37 33 125
Rubix :7510-5313860
EAN :4003773016960



Documents
Détails articles : PINCE MECANIQUE PREHENSION 125MM CHROME
Pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Pour saisir, tenir, plier et ajuster. Pointes meulées avec précision. Intérieur des mâchoires lisse. Arêtes soigneusement ébarbées. Charnière encastrée. acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile
Informations techniques
Attributs
| Longueur des becs | 27 mm |
|---|---|
| Longueur | 130 mm |
| Poids | 78 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,99 € HT
/ unité
55,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours