Pince à becs Roebuck 847018, Forme des becs: Demi-rond | Longueur: 200 mm | Longueur des becs: 84 mm
Pince à bec demi-rond gainée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :4971958
Roebuck :847018
Rubix :C600-5204706
EAN :3660338076534


Résumé technique
| Forme des becs | demi-rond |
|---|---|
| Longueur des becs | 84 mm |
| Longueur | 200 mm |
Documents
Détails articles : PINCE A BEC DEMI-ROND 200MM
Norme : ISO 5745
Acier chrome vanadium entièrement trempé
Finition polie
Dureté :63HRC
Pour la prise et le pliage à angle droit des fils et pièces de métal.
Capacité de coupe câbles/fils acier jusqu’à 2 mm.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | demi-rond |
|---|---|
| Longueur des becs | 84 mm |
| Longueur | 200 mm |
| Capacité de coupe | 2 mm |
| Poids | 165 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,19 € HT
/ unité
23,03 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h