Pince à becs Knipex 26 16 200, Forme des becs: Demi-rond | Longueur: 200 mm | Longueur des becs: 73 mm

Pince demi-ronde avec tranchant

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :26 16 200
Rubix :7510-5240329
EAN :4003773022831
PINCE BEC DE CIGOGNE 200MM CHROME 1000V

Résumé technique

Forme des becsdemi-rond
Longueur des becs73 mm
Longueur200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE BEC DE CIGOGNE 200MM CHROME 1000V


La pince demi-ronde Knipex 26 16 200 est spécialement conçue pour les travaux de précision qui exigent à la fois une prise ferme et une capacité de coupe fiable. Grâce à sa mâchoire longue et effilée, elle permet d’intervenir dans des zones étroites avec une grande exactitude. Ce modèle intègre des tranchants de haute qualité, trempés par induction ainsi que des poignées ergonomiques optimisées pour un usage intensif.

Caractéristiques :
La pince demi-ronde Knipex 26 16 200 est pensée pour répondre aux exigences des professionnels qui travaillent dans des espaces restreints ou sur des composants délicats. Ses mâchoires longues, étroites et demi-rondes sont parfaitement adaptées pour manipuler avec précision des fils ou des pièces difficiles d’accès. Les pointes de précision, flexibles et résistantes à la torsion, offrent une excellente stabilité lors des manipulations. Les tranchants, conçus pour couper différents types de fils – doux, mi-durs et durs –, sont trempés par induction pour garantir une durée de vie prolongée et une performance constante. Les poignées ergonomiques en trois matériaux assurent un confort de prise supérieur, avec deux emplacements KNIPEXtend intégrés pour fixer des accessoires complémentaires. Le corps de la pince est doté d’une finition atramentisée noire avec des surfaces polies, combinant protection contre la corrosion et esthétisme durable.

Spécifications :
- Référence produit : 26 16 200
- Dimensions : 200 x 53 x 18 mm
- Épaisseur à l’articulation : 9,5 mm
- Largeur des pointes : 3,0 mm
- Épaisseur des pointes : 2,5 mm
- Longueur de la mâchoire : 73,0 mm
- Largeur de la tête : 18 mm
- Capacité de coupe fil mi-dur : Ø 3,2 mm
- Capacité de coupe fil dur : Ø 2,2 mm.

Normes :
Le modèle 26 16 200 de Knipex est conforme à la norme DIN ISO 5745, qui définit les exigences dimensionnelles, de performance et de sécurité pour les pinces de mécanicien. Cette norme garantit notamment une robustesse minimale, une capacité de coupe définie, et une sécurité d’usage accrue. Ce produit est également conforme à la réglementation européenne REACH et ne contient aucune substance SVHC (Substances of Very High Concern).

Informations sur la marque :
Fondée en 1882, Knipex est une entreprise allemande spécialisée dans la fabrication de pinces de qualité professionnelle. Elle conçoit et produit plus de 1 000 types de pinces dans son usine de Wuppertal, exportant vers plus de 100 pays. Knipex place l’innovation, la précision et la durabilité au cœur de ses valeurs, avec un haut niveau d’intégration industrielle et des processus de fabrication respectueux des ressources.
Elastic tips: dimensionally stable even when twisted Distortion-tolerant, elastic precision tips. Half-round, long, tapered jaws. With cutting edges (hardness approx. 61 HRC) for soft, medium-hard and hard wire. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Points forts

- Permet des manipulations précises grâce à sa mâchoire longue et fine ;
- Assure une coupe nette de différents types de fils (doux, mi-durs, durs) ;
- Offre une excellente tenue et résistance grâce à des tranchants trempés par induction ;
- Facilite les interventions dans des zones étroites ou difficiles d’accès ;
- Résiste à la corrosion avec une finition atramentisée noire et des surfaces polies.

Applications

La pince demi-ronde Knipex 26 16 200 est idéale pour les travaux de précision en électricité, en électronique, en maintenance ou en assemblage de composants fins. Elle est particulièrement adaptée pour les professionnels opérant dans les secteurs de la fabrication industrielle, de l’électrotechnique ou encore de la mécanique fine. Son design élancé permet une utilisation optimale dans des armoires électriques, des espaces restreints ou sur des circuits délicats, où précision et fiabilité sont primordiales.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdemi-rond
Longueur des becs73 mm
Longueur200 mm
Capacité de coupe3,2 mm
Poids206 g
46,59 HT
/ unité
55,91 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.