Pince à becs Facom 188A.16VE, Forme des becs: Plat | Longueur: 168 mm | Longueur des becs: 46 mm
Pince à becs plats effilés accès difficile 168 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :188A.16VE
Rubix :0139-5346274
EAN :3662424099571




Résumé technique
| Forme des becs | plat |
|---|---|
| Longueur des becs | 46 mm |
| Longueur | 168 mm |
Documents
Détails articles : PINCE BEC PLAT ISOL. 1000V 168MM
Les pinces à bec plats isolées 188A.VE de Facom sont conçus pour les travaux électriques jusqu’à 1000 V. Deux longueurs sont proposées (160 mm et 200 mm) pour s’adapter aux usages sur chantier et en atelier.
Caractéristiques :
Les becs droits, plats, finement striés et effilés, assurent une excellente tenue des pièces et un bon accès dans les zones étroites, tout en apportant un guidage stable. Les poignées bi matière résistent aux agents chimiques et intègrent un ressort de rappel pour des ouvertures répétées sans effort. Un anneau d’attache permet la sécurisation de l’outil en hauteur et augmente la longueur nominale de 10 mm.
Spécifications :
• Isolation d’usage : 1000 V
• Test individuel en fin de fabrication : 10 000 V pendant 10 s
• Géométrie : becs plats, droits, finement striés et effilés
• Poignées : bi matière avec grip, résistance aux agents chimiques
• Ressort de rappel intégré
• Anneau d’attache : ajoute 10 mm sur la longueur nominale
• Matériau des parties actives : acier à haute teneur en carbone
Normes :
• ISO 5745 : définit les exigences dimensionnelles, mécaniques et de performance pour les pinces à becs plats
Caractéristiques :
Les becs droits, plats, finement striés et effilés, assurent une excellente tenue des pièces et un bon accès dans les zones étroites, tout en apportant un guidage stable. Les poignées bi matière résistent aux agents chimiques et intègrent un ressort de rappel pour des ouvertures répétées sans effort. Un anneau d’attache permet la sécurisation de l’outil en hauteur et augmente la longueur nominale de 10 mm.
Spécifications :
• Isolation d’usage : 1000 V
• Test individuel en fin de fabrication : 10 000 V pendant 10 s
• Géométrie : becs plats, droits, finement striés et effilés
• Poignées : bi matière avec grip, résistance aux agents chimiques
• Ressort de rappel intégré
• Anneau d’attache : ajoute 10 mm sur la longueur nominale
• Matériau des parties actives : acier à haute teneur en carbone
Normes :
• ISO 5745 : définit les exigences dimensionnelles, mécaniques et de performance pour les pinces à becs plats
Points forts
• Sécurité renforcée pour interventions sous tension grâce à l’isolation dédiée
• Préhension fiable sur petites pièces via les stries fines des becs
• Accès dans les zones confinées grâce aux becs effilés et droits
• Gestes répétitifs facilités par le ressort de rappel
• Prise en main confortable et maîtrisée avec poignées bi matière
• Durabilité des parties actives en acier à haute teneur en carbon
• Préhension fiable sur petites pièces via les stries fines des becs
• Accès dans les zones confinées grâce aux becs effilés et droits
• Gestes répétitifs facilités par le ressort de rappel
• Prise en main confortable et maîtrisée avec poignées bi matière
• Durabilité des parties actives en acier à haute teneur en carbon
Applications
• Travaux de câblage et d'installation électrique en milieu industriel et tertiaire
• Maintenance préventive et corrective sur circuits électriques
• Tenue et positionnement de conducteurs et petits composants
• Pliage léger de fils et de connexions
• Opérations de précision dans armoires et coffrets électriques
• Interventions en zones confinées ou à accès limité
• Maintenance préventive et corrective sur circuits électriques
• Tenue et positionnement de conducteurs et petits composants
• Pliage léger de fils et de connexions
• Opérations de précision dans armoires et coffrets électriques
• Interventions en zones confinées ou à accès limité
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | plat |
|---|---|
| Longueur des becs | 46 mm |
| Longueur | 168 mm |
| Diamètre | 46 mm |
| Poids | 140 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,36 € HT
/ unité
34,03 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h