Pince pneumatique Festo HGRT-16-A-G2

Pince

Voir les informations techniques

Références

Festo :HGRT-16-A-G2
Rubix :0326-2566757
Fabricant :563905
EAN :4052568211059
PINCE A SERRAGE RADIA L HGRT-16-A A-G2

Résumé technique

Typepréhenseur radial
Course du cylindre16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE A SERRAGE RADIA L HGRT-16-A A-G2


Pince à serrage radial HGRT-16-A-G2 avec effet de ressort de sécurité à la fermeture …-G2. Taille=16, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay=<= 0,1 deg, Ange d'ouverture max.=180 deg, Symétrie de rotation=<= 0,2 mm

Informations techniques


Attributs
Typepréhenseur radial
Course du cylindre16 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
855,75 € HT
/ unité
1 026,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours